Parafusos rosca de metais
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
Parafusos
Parafusos rosca de metais
51320
51320.025.006
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
Parafuso cabeça de lentilha Phillips DIN 966 A-H Aço inoxidável (Inox) A2 M2,5X6
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Classe
70
Encaixe
Phillips
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço inoxidável
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 100
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M2.5
Comprimento
6 mm
Marca
Fabory
Classe
70
Encaixe
Phillips
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
0.3
Código pautal
7318155290
Dimensões
d-D
M2.5
Comprimento da rosca (mín.)
18
dk (max.)
4.7
f ≈
0.6
Rosca total C ≤
20
k (max.)
1.5
L (mm)
6
Nr. fenda
1
P
0.45
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
≈7047
DIN
966
NF
≈E25-120
Números do artigo
Referência
51320.025.006
EAN
8715492282552
UBB
950353279314
UNSPSC
31161504
Download como PDF
Imprimir
Para este produto não há documentos disponíveis para download
Produtos ({0})
Mostrar todas as variantes
Referência
A sua referência
Especificações
Stock
Preço liquido
Preço por
Quantidade
 
Stock
Preço liquido
Inscrever-se
Anterior
Não foram encontrados resultados para este filtro.
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar