nemtudom
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
Parafusos cabeça embeber sextavado interior
07560
07560.063.019
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
Parafuso cabeça de embeber sextavado interior UNF ASME B18.3 Aço Zincado 010.9 1/4X3/4
Adiconar catálogo
Já não está disponível
Previous
Next
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
010.9
Encaixe
Sextavado interior
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
1/4 Inch
Comprimento
3/4 Inch
Classe
010.9
Encaixe
Sextavado interior
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Unified National Fine
Info
Devido á desfavorável geometria da cabeça, estes parafusos têm uma capacidade de carga reduzida.
ATENÇÃO: como a norma do produto especifica tolerância da rosca 3A para tamanho até 1 polegada, zincagem pode causar problemas de fiting.
Dimensões
A
0.531
H
0.161
J
0.15625
LT (min.)
1
Fios por polegada
28
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ASME
B18.3
Números do artigo
Referência
07560.063.019
EAN
8715492152138
UBB
951351576263
UNSPSC
31161518