text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, În data de 01.11.2024 o să fie Sărbătoare Națională în Ungaria, motiv pentru care comenzile dvs. înregistrate în 31.10.2024 si 01.11.2024 se vor livra în data de 05.11.2024!

Parafuso cabeça de embeber sextavado interior UNF ASME B18.3 Aço Zincado 010.9 1/2X1.1/4

Specificații

Diâmetro 1/2 Inch
Comprimento 1.1/4 Inch
Classe 010.9
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Zincado
Rosca Unified National Fine
Info
  • Devido á desfavorável geometria da cabeça, estes parafusos têm uma capacidade de carga reduzida.
  • ATENÇÃO: como a norma do produto especifica tolerância da rosca 3A para tamanho até 1 polegada, zincagem pode causar problemas de fiting.

Dimensiuni

A 0.938
H 0.251
J 0.3125
LT (min.) 1.5
Fios por polegada 20

Standarde

ASME B18.3

Numerele articolelor

Cod Articol 07560.127.031
EAN 8715492152169
UBB 951351576594
UNSPSC 31161518

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.