Parafuso cabeça de embeber sextavado interior ISO 10642 Aço Zincado 8.807470
Parafuso cabeça de embeber sextavado interior ISO 10642 Aço inoxidável (Inox) A251060
Parafuso cabeça de embeber sextavado interior ISO 10642 Aço Sem tratamento de superficie 010.907400
Parafuso cabeça de embeber sextavado interior ISO 10642 Aço Zincado 010.907405
Parafuso cabeça de embeber sextavado interior ISO 10642 Aço inoxidável (Inox) A455060
Parafuso cabeça de embeber sextavado interior ISO 10642 Aço Camada de zinco isento Cr6+- ISO 10683 flZnnc 010.907407
Parafuso cabeça de embeber hexalobular DIN ≈7991 Aço inoxidável (Inox) A251047
Parafuso cabeça de embeber hexalobular ISO ≈10642 Aço Zincado 08.807450
Parafuso cabeça de embeber hexalobular DIN ≈7991 Aço inoxidável (Inox) A455047
Parafuso cabeça de embeber sextavado interior ISO 10642 Aço Sem tratamento de superficie 08.807465
Parafuso cabeça de embeber sextavado interior BSW BS ≈2470 Aço Sem tratamento de superficie 010.907600
Parafuso cabeça de embeber sextavado interior ISO 10642 Alumínio P60 M6X2545208.060.025
Parafuso cabeça de embeber sextavado interior UNC ASME B18.3 Alloy steel ASTM F835 Sem tratamento de superficieU07410
Parafuso cabeça de embeber sextavado interior UNF ASME B18.3 Alloy steel ASTM F835 Sem tratamento de superficieU07566
Parafuso cabeça de embeber sextavado interior UNC ASME B18.3 Aço inoxidável (Inox) ASTM F879 304 CW / CW1U51060
Parafuso cabeça de embeber sextavado interior ISO 10642 Aço Zincado com espessura Cr(III) 08.807473
Parafuso cabeça de embeber sextavado interior UNC ASME B18.3 Alloy steel ASTM F835 Zincado 1/4-20X3/4 ftU07415.025.0075
Parafuso cab. Chata sext. Int. ISO 10642 Lubrinox A251063