text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça de embeber sextavado interior ISO 10642 Alumínio P60 M6X25


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe P60
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Alumínio
Embalado por 200
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M6
Comprimento 25 mm
Marca Fabory
Classe P60
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Alumínio
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 1.988
Info
  • Todas as dimensões são valores indicativos e pode haver desvios dependendo do fabricante.
  • Devido à desfavorável geometria da cabeça,estes parafusos têm uma capacidade de carga reduzida.
  • Quando são classes de aço ( 8.8 / 10.9 / 12.9) com reduzida capacidade de carga têm de ser marcados, a marcação desta classe é precedida do dígito "0". Então 8.8 → 08.8 e 10.9 → 010.9 e 12.9 → 012.9.
  • No aço inox está apenas marcada a classe do inox e não as suas propriedades mecânicas (A2-70 → A2).
  • Estas duas formas de marcação podem ocorrer durante a fase de transição.
Código pautal 7616100099

Dimensões

b (min.) 24
d-D M6
dk (max.) 12.16
Rosca total C ≤ 35
k (max.) 3.72
L (mm) 25
P 1
s 4
α 90

Padrões

ISO 10642
DIN ≈7991

Números do artigo

Referência 45208.060.025
EAN 8715494294980
UBB 500577271462
UNSPSC 31161518

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.