text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça de embeber sextavado interior ISO 10642 Alumínio P40 M4X16

Especificações

Diâmetro M4
Comprimento 16 mm
Marca Fabory
Classe P40
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Alumínio
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 0.88
Info
  • Todas as dimensões são valores indicativos e pode haver desvios dependendo do fabricante.
  • Devido à desfavorável geometria da cabeça,estes parafusos têm uma capacidade de carga reduzida.
  • Quando são classes de aço ( 8.8 / 10.9 / 12.9) com reduzida capacidade de carga têm de ser marcados, a marcação desta classe é precedida do dígito "0". Então 8.8 → 08.8 e 10.9 → 010.9 e 12.9 → 012.9.
  • No aço inox está apenas marcada a classe do inox e não as suas propriedades mecânicas (A2-70 → A2).
  • Estas duas formas de marcação podem ocorrer durante a fase de transição.

Dimensões

b (min.) 20
d-D M4
dk (max.) 7.96
Rosca total C ≤ 25
k (max.) 2.48
L (mm) 16
P 0.7
s 2.5
α 90

Padrões

DIN ≈7991
ISO 10642

Números do artigo

Referência 45008.040.016
EAN 8715494315111
UBB 500577265779
UNSPSC 31161518

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.