text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça de embeber Pozidriv DIN 965 A-Z Aço Zincado 4.8 M2X4


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe 4.8
Encaixe Pozidriv
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço
Embalado por 1.000
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M2
Comprimento 4 mm
Marca Fabory
Classe 4.8
Encaixe Pozidriv
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 9.3
Código pautal 7318155890

Dimensões

d-D M2
Comprimento da rosca (mín.) 16
dk (max.) 3.8
Rosca total C ≤ 18
k (max.) 1.2
L (mm) 4
Nr. fenda 1
P 0.4

Padrões

NF ≈E25-119-1
DIN 965
ISO ≈7046-1

Números do artigo

Referência 24672.020.004
EAN 8712423010536
UBB 500654333987
UNSPSC 31161504

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.