Nedtrain Oud
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
Parafusos
Parafusos rosca de metais
48530
48530.040.020
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
Parafuso cabeça cilindrica baixa fenda DIN 85 Latão CU2/CU3 Niquelado M4X20
Adiconar catálogo
Já não está disponível
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Encaixe
Fenda
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Latão
Material técnico
CU2/CU3
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M4
Comprimento
20 mm
Marca
Fabory
Encaixe
Fenda
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Latão
Material técnico
CU2/CU3
Tratamento sup.
Niquelado
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
2.5
Dimensões
d-D
M4
Comprimento da rosca (mín.)
38
dk (max.)
8
Rosca total C ≤
40
k (max.)
2.4
L (mm)
20
n
1.2
P
0.7
t (min.)
1
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
85
NF
≈E25-128
BS
≈4183
NEN
≈1603
ASME
≈B18.6.7M
ISO
≈1580
Números do artigo
Referência
48530.040.020
EAN
8715492853257
UBB
950353230960
UNSPSC
31161504
Download modelo CAD
Produtos ({0})
Mostrar todas as variantes
Referência
A sua referência
Especificações
Stock
Preço liquido
Preço por
Quantidade
 
Stock
Preço liquido
Inscrever-se
Anterior
Não foram encontrados resultados para este filtro.
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar