text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, devido ao período festivo, o envio da sua encomenda pode demorar um pouco mais do que o normal. Por favor, planeia a sua encomenda com mais antecedência. Desejamos-lhe um feliz mês de Dezembro.

Parafuso cabeça cilindrica baixa fenda DIN 85 Latão CU2/CU3 Niquelado M3X30

Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Encaixe Fenda
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Latão
Material técnico CU2/CU3

Especificações

Diâmetro M3
Comprimento 30 mm
Marca Fabory
Encaixe Fenda
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Latão
Material técnico CU2/CU3
Tratamento sup. Niquelado
Rosca Métrica

Dimensões

d-D M3
Thread length (min.) 25
dk (max.) 6
Rosca total C ≤ 30
k (max.) 1.8
L (mm) 30
n 0.8
P 0.5
t (min.) 0.7

Padrões

ASME ≈B18.6.7M
DIN 85
ISO ≈1580
BS ≈4183
NEN ≈1603
NF ≈E25-128

Números do artigo

Referência 48530.030.030
EAN 8715492853196
UBB 950353230390
UNSPSC 31161504

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.