text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cab. redonda sext. Int. ISO 7380-1 Lubrinox A2 M6x20


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Lubrinox
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça redonda
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Embalado por 200
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M6
Comprimento 20 mm
Marca Lubrinox
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça redonda
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica
Info
  • Devido à geometria desfavorável da cabeça, estes parafusos têm uma capacidade de carga reduzida.
  • Os parafusos de aço com capacidade de carga reduzida são marcados com um "0" antes da marca de classe de propriedade, por exemplo. '010.9'.
  • Os parafusos de aço inoxidável com capacidade de carga reduzida são marcados com um "0" antes da marca de classe de propriedade, por exemplo, 'A2-070', ou apenas com a classe de aço, por exemplo, 'A2'.

Dimensões

dk (max.) 10.5
Rosca total C ≤ 30
k (max.) 3.3
P 1
s 4

Descrição

Os fixadores de aço inoxidável LUBRINOX® são projetados para evitar manchas de roscas de parafuso, que é um fenômeno conhecido e problemático ao usar fixadores de aço inoxidável normais.

Por que escolheu Lubrinox®

  • Evita a coleta de roscas de parafusos internas e externas
  • Pronto para uso, não há necessidade de aplicar graxa manualmente
  • Economiza em média 25 segundos de tempo de instalação por parafuso ou parafuso
  • FDA aprovado, seguro de usar na indústria de alimentos
  • Aparência de aço inoxidável de alta qualidade e aço inoxidável
  • Funciona bem com o bloqueio de threads, como Loctite®
  • Desempenho final ao usar parafusos de lubrinox e porcas lubrinox

Padrões

ASME ≈B18.3.4M
BS ≈4168-6
ISO 7380-1
NF ≈E25-126

Números do artigo

Referência 51033.060.020
EAN 8715494019941
UBB 500719040106
UNSPSC 31161518

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.