text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cab. Cilindrica sext. Int. DIN 912 Lubrinox A4 70 m6x12


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Lubrinox
Classe 70
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço inoxidável
Embalado por 200
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M6
Comprimento 12 mm
Marca Lubrinox
Classe 70
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço inoxidável
Rosca Métrica

Dimensões

b 24
dk (max.) 10
Rosca total C ≤ 30
k (max.) 6
P 1
s 5

Descrição

Os fixadores de aço inoxidável LUBRINOX® são projetados para evitar manchas de roscas de parafuso, que é um fenômeno conhecido e problemático ao usar fixadores de aço inoxidável normais.

Por que escolheu Lubrinox®

  • Evita a coleta de roscas de parafusos internas e externas
  • Pronto para uso, não há necessidade de aplicar graxa manualmente
  • Economiza em média 25 segundos de tempo de instalação por parafuso ou parafuso
  • FDA aprovado, seguro de usar na indústria de alimentos
  • Aparência de aço inoxidável de alta qualidade e aço inoxidável
  • Funciona bem com o bloqueio de threads, como Loctite®
  • Desempenho final ao usar parafusos de lubrinox e porcas lubrinox

Padrões

BS 4168-1
NF E25-125
DIN 912
ISO 4762
NEN 1241
ASME B18.3.1M

Números do artigo

Referência 55053.060.012
EAN 8715494022453
UBB 500719063959
UNSPSC 31161605

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.