text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cab. Chata sext. Int. ISO 10642 Lubrinox A2 M4X1


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Lubrinox
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Embalado por 200
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M4
Comprimento 16 mm
Marca Lubrinox
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica
Info
  • Todos os comprimentos de rosca são apenas valores de referência e podem divergir.
  • Devido à geometria desfavorável da cabeça, estes parafusos têm uma capacidade de carga reduzida.
  • Os parafusos de aço com capacidade de carga reduzida estão marcados com um “0” antes da marca da classe de propriedade, por exemplo, “010.9”.
  • Os parafusos de aço inoxidável com capacidade de carga reduzida estão marcados com um “0” antes da marca da classe de propriedade, por exemplo, “A2-070”, ou apenas com a classe de aço. Por exemplo, “A2-070”, ou apenas com a classe de aço, por exemplo, “A2”.NL
    • Todos os comprimentos de rosca são apenas valores de orientação e podem divergir.
    • Devido à geometria desfavorável da cabeça, estes parafusos têm capacidade de carga reduzida.
    • Os parafusos de aço com capacidade de carga reduzida são marcados com um “0” antes da marca de classe de propriedade, por exemplo. Os parafusos de aço inoxidável com capacidade de carga reduzida estão marcados com um “0” antes da marca da classe de propriedade, por exemplo, “A2-070”, ou apenas com a classe de aço, por exemplo, “A2”.FR
      • Todos os comprimentos de rosca são apenas valores de referência e podem variar.
      • Devido à geometria desfavorável da cabeça, estes parafusos têm capacidade de carga reduzida.
      • Os parafusos de aço com capacidade de carga reduzida são marcados com um “0” antes da marca da classe de propriedade, por exemplo, “010.9”.
      • Os parafusos de aço inoxidável com capacidade de carga reduzida são marcados com um “0” antes da marca da classe de propriedade, por exemplo, “A2-070”, ou apenas com a classe de aço, por exemplo, “A2”.

Dimensões

b (min.) 48
dk (max.) 30.61
Rosca total C ≤ 70
k (max.) 8.8
P 2
s 10
α 90

Descrição

Os fixadores de aço inoxidável LUBRINOX® são projetados para evitar manchas de roscas de parafuso, que é um fenômeno conhecido e problemático ao usar fixadores de aço inoxidável normais.

Por que escolheu Lubrinox®

  • Evita a coleta de roscas de parafusos internas e externas
  • Pronto para uso, não há necessidade de aplicar graxa manualmente
  • Economiza em média 25 segundos de tempo de instalação por parafuso ou parafuso
  • FDA aprovado, seguro de usar na indústria de alimentos
  • Aparência de aço inoxidável de alta qualidade e aço inoxidável
  • Funciona bem com o bloqueio de threads, como Loctite®
  • Desempenho final ao usar parafusos de lubrinox e porcas lubrinox

Padrões

DIN ≈7991
ISO 10642

Números do artigo

Referência 51063.040.016
EAN 8715494020879
UBB 500719049453
UNSPSC 31161518

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.