text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso autorroscante cabeça redonda com flange PZ sem ponta BS 4174 Aço Passivado a preto ST4,2X13MM


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Encaixe Pozidriv
Forma da cabeça Cabeça com flange
Material Aço
Direção da rosca Direita
Embalado por 1.000
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 4.2 mm
Comprimento 13 mm
Marca Fabory
Encaixe Pozidriv
Forma da cabeça Cabeça com flange
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Passivado a preto
Rosca Autorroscante

Dimensões

d1 (max.) 9.75
D (mm) 4.2
k (max.) 2.36
L (mm) 13
Nr. Pozidriv (Z) 2

Padrões

BS 4174

Números do artigo

Referência 26874.042.013
EAN 8712423030503
UBB 500656757662
UNSPSC 31161507

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.