text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Slotted pan head tapping screw without point DIN 7971 F Steel Nickel plated ST2,2X4,5MM


Numer artykułu
Diameter
Length
Brand Fabory
Driving features Slotted
Head shape Pan head
Material Steel
Surface treatment Nickel plated
Pakowane po 500
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 2.2 mm
Length 4.5 mm
Brand Fabory
Driving features Slotted
Head shape Pan head
Material Steel
Surface treatment Nickel plated
Thread Self tapping thread
Weight per piece (g) 0.17
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.without point
Commodity code 7318149190

Wymiary

D (mm) 2.2
dk 4.2
k 1.35
L (mm) 4.5
n 0.6
P 0.8

Normy

NF E25-663 F
BS 4174
ISO 1481 F
DIN 7971 F

Numery artykułów

Numer artykułu 26100.022.004
EAN 8715492652577
UBB 950352061762
UNSPSC 31161507

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.