text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso autoperfurante cabeça sextavada DIN 7504 K Aço Zincado ST6,3X32MM


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Tratamento sup. Zincado
Embalado por 500
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 6.3 mm
Comprimento 32 mm
Marca Fabory
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Tratamento sup. Zincado
Rosca Autorroscante
Info
  • Comprimento max. de aperto KL = L - L1.
    • Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.

Dimensões

dc 13.2
D (mm) 6.3
k (max.) 6.45
L (mm) 32
L1 ≈ 11
P 1.8
s 10

Padrões

ISO 15480
DIN 7504-K

Números do artigo

Referência 31815.063.032
EAN 8715493855946
UBB 950352979773
UNSPSC 31161507

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.