text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso autoperfurante cabeça de embeber Phillips DIN 7504 O-H Aço inoxidável (Inox) A2 ST4,8X38MM


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Encaixe Phillips
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Embalado por 1.000
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 4.8 mm
Comprimento 38 mm
Marca Fabory
Encaixe Phillips
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Rosca Autorroscante
Info
  • Comprimento max. de aperto KL = L - L1.

Dimensões

D (mm) 4.8
dk 9.5
L (mm) 38
L1 ≈ 8
Nr. fenda 2
P 1.6

Padrões

DIN 7504-O H
ISO 15482 H

Números do artigo

Referência 51335.048.038
EAN 8715494103879
UBB 500571852200
UNSPSC 31161507

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.