text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso ajustável Fischer juss 6x110


O parafuso ajustável fischer JUSS é um parafuso especial com duas roscas para a instalação rápida e infinitamente ajustável de construções de madeira. O parafuso auto-roscante é introduzido através do componente e a rosca paralela faz descer o componente em direção ao solo. Isto significa que a distância entre o componente e o solo pode ser ajustada inf

Referência 59045FIS
Diâmetro
Comprimento
Proteção da superfície Zincado galvânico/eletrolítico
Diâmetro do eixo (mm) 6
Classe de qualidade Outro
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro 6 mm
Comprimento 110 mm
Proteção da superfície Zincado galvânico/eletrolítico
Diâmetro do eixo (mm) 6
Classe de qualidade Outro
Comprimento (mm) 110
Endurecida Não
Marca Fischer
Peso por peça (g) 14.328

Descrição

O parafuso ajustável fischer JUSS é um parafuso especial com duas roscas para a instalação rápida e infinitamente ajustável de construções de madeira. O parafuso auto-roscante é introduzido através do componente e a rosca paralela faz descer o componente em direção ao solo. Isto significa que a distância entre o componente e o solo pode ser ajustada infinitamente através da direção de rotação oposta. O parafuso ajustável fischer é ideal para a fixação de estruturas de madeira feitas de ripas com uma espessura de 20 a 25 mm.

Números do artigo

Referência 59045FIS
EAN 4006209590454
UBB 500616763131
UNSPSC 31161500
Artigo do fabricante nr 59045
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.