text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso 2 roscas A2 50 M8X200


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe 50
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Rosca Metric thread and wood screw thread
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 8 mm
Comprimento 200 mm
Marca Fabory
Classe 50
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Rosca Metric thread and wood screw thread
Peso por peça (g) 52.72
Código pautal 7318153590

Dimensões

b1 50
b2 62
d1 8
d2 7.3
D (mm) 8
L (mm) 200
P 1.25

Números do artigo

Referência 51287.080.200
EAN 8715494561969
UBB 500634595853
UNSPSC 31162400

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.