text.skipToContent text.skipToNavigation

PARA MALA CLASSIC 5471.000.031


Made of cowhide / HDPE. Black. Case body with aluminium edge reinforcement. Partially folding front and rear wall. With 9 or 11 fixed loops. Fixed middle wall with 19 fixed loops. Side walls with 4 loops. Holding strap for spirit level under handle. Front pouch. Sturdy handle. Base tray. Lockable Parat plug-in locks. 2 press locks. Ring caps for attaching a shoulder strap (not included in the scope of supply)Particular benefits:Side walls and bottom part made of double-wall HDPE plastic, therefore extremely sturdy and moisture-resistant

Referência W0445.005.471
Cor Preto
Largura 510
Desenho Bag
Altura 400
Profundidade 250
Embalado por 1

Especificações

Cor Preto
Largura 510
Desenho Bag
Altura 400
Profundidade 250
Classe de qualidade Outro
Material Leather
Manilha de cadeado Não
Rollable Não
Com alça de ombro Não
Sinal vermelho Não
Com fechadura Sim
Tabuleiro amovível Não
Número total de compartimentos 1
Com espuma Não
Com divisória Não
Com pega telescópica Não
Marca Parat
Peso por peça (g) 4700
Código pautal 42029180
Model KINGSIZE PLUS
Type Tool Bag

Descrição

Made of cowhide / HDPE. Black. Case body with aluminium edge reinforcement. Partially folding front and rear wall. With 9 or 11 fixed loops. Fixed middle wall with 19 fixed loops. Side walls with 4 loops. Holding strap for spirit level under handle. Front pouch. Sturdy handle. Base tray. Lockable Parat plug-in locks. 2 press locks. Ring caps for attaching a shoulder strap (not included in the scope of supply)Particular benefits:Side walls and bottom part made of double-wall HDPE plastic, therefore extremely sturdy and moisture-resistant

Números do artigo

Referência W0445.005.471
EAN 4006793471313
UBB 500505298041
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 5471000031
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.