text.skipToContent text.skipToNavigation

Paquímetro Gedore 711 230mm


Aço inoxidável, temperado, comutável de mm para polegada, gama de medição 0 - 150 mm/6, saída de dados (mini-USB), colocação em zero em qualquer posição, bico de medição finamente alisado e polido, visor LCD grande (altura dos algarismos 9 mm), utilizável com ou sem rolo de apoio (peça de substituição sem rolo de apoio incluída no fornecimento para mont

Referência G2885.000.230
Comprimento (mm) 230
Indicação digital Sim
Dimensão da profundidade Sim
Precisão (mm) 0.01
Gama de medição (mm) ['0.000', '150.000']
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (mm) 230
Indicação digital Sim
Dimensão da profundidade Sim
Precisão (mm) 0.01
Gama de medição (mm) ['0.000', '150.000']
Material Aço inoxidável
Graduação métrica Sim
Graduação imperial Sim
Marca Gedore
Peso por peça (g) 50
Type Digital Measuring Caliper

Descrição

Aço inoxidável, temperado, comutável de mm para polegada, gama de medição 0 - 150 mm/6, saída de dados (mini-USB), colocação em zero em qualquer posição, bico de medição finamente alisado e polido, visor LCD grande (altura dos algarismos 9 mm), utilizável com ou sem rolo de apoio (peça de substituição sem rolo de apoio incluída no fornecimento para montagem automática), em estojo de proteção resistente, em estojo de plástico resistente

Números do artigo

Referência G2885.000.230
EAN 4010886655009
UBB 240195242062
UNSPSC 27111806
Artigo do fabricante nr 6550070
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.