com tampa metálica da caixa e botões metálicos sistema mecânico em aço inoxidável endurecido com ou sem roda de acionamento (incluída no fornecimento para ser montada pelo cliente, se necessário) visor LCD grande com leituras nítidas, algarismos com 9 mm de alturaprecisão do visor 0,01 mm/ 0,0005” pontas de medição rectificadas e lapidadasbotão LIGAR/DESLIGAR com indicador de profundidadeunidade de medição em mm ou em polegadas, possibilidade de colocação em zero em qualquer posiçãoincl. 2 pilhas de 3 V (tipo CR2032) embaladas de acordo com a norma UN 3091, Classe 9em caixa de plástico