text.skipToContent text.skipToNavigation

Papel de acabamento Tyrolit 115 x 50m K320


Com estes rolos de tecido BASIC altamente flexíveis, pode maquinar eficazmente uma variedade de materiais diferentes. Quer necessite de nivelar, alisar, fazer trabalhos ligeiros de rebarbação ou uma preparação geral da superfície - com estes rolos com suporte em tecido, temos a solução certa para si. Graças à distribuição aberta do grão, também são perf

Referência 3N142999
Largura 115
Tipo Roll
Comprimento (mm) 50000
Material do suporte Papel
Adequado para metal Sim
Embalado por 1

Especificações

Largura 115
Tipo Roll
Comprimento (mm) 50000
Material do suporte Papel
Adequado para metal Sim
Adequado para madeira Sim
Adequado para metais não ferrosos Sim
Tipo de partícula Corundum
Granulação de acordo com CAMI 320
Finura do tecido não tecido Finura fina
Marca Tyrolit
Type Cloth Roll

Descrição

Com estes rolos de tecido BASIC altamente flexíveis, pode maquinar eficazmente uma variedade de materiais diferentes. Quer necessite de nivelar, alisar, fazer trabalhos ligeiros de rebarbação ou uma preparação geral da superfície - com estes rolos com suporte em tecido, temos a solução certa para si. Graças à distribuição aberta do grão, também são perfeitos para lixar a seco.

Números do artigo

Referência 3N142999
EAN 9003170026741
UBB 500572018033
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 34062026
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.