text.skipToContent text.skipToNavigation

Papel de acabamento Tyrolit 100 x 50m K60


Com estes rolos de tecido BASIC altamente flexíveis, é possível maquinar eficazmente uma grande variedade de materiais. Quer necessite de nivelar, alisar, fazer um trabalho ligeiro de rebarbação ou uma preparação geral da superfície - com estes rolos com suporte de tecido, temos a solução certa para si. Graças à distribuição aberta do grão, também são p

Referência 6D504538
Largura 100
Tipo Roll
Comprimento (mm) 50000
Material do suporte Papel
Adequado para metal Sim
Embalado por 1

Especificações

Largura 100
Tipo Roll
Comprimento (mm) 50000
Material do suporte Papel
Adequado para metal Sim
Adequado para madeira Sim
Adequado para metais não ferrosos Sim
Tipo de partícula Corundum
Granulação de acordo com CAMI 60
Finura do tecido não tecido Finura fina
Marca Tyrolit
Type Cloth Roll

Descrição

Com estes rolos de tecido BASIC altamente flexíveis, é possível maquinar eficazmente uma grande variedade de materiais. Quer necessite de nivelar, alisar, fazer um trabalho ligeiro de rebarbação ou uma preparação geral da superfície - com estes rolos com suporte de tecido, temos a solução certa para si. Graças à distribuição aberta do grão, também são perfeitos para lixar a seco.

Números do artigo

Referência 6D504538
EAN 9003170026314
UBB 500572018371
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 34061912
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.