text.skipToContent text.skipToNavigation

Papel de acabamento Klingspor K150


Referência S0076.000.150
Largura 115
Tipo Roll
Comprimento (mm) 4500
Forma do punção Nenhum
À prova de água Não
Material do suporte Papel
Adequado para aço inoxidável Não
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Largura 115
Tipo Roll
Comprimento (mm) 4500
Forma do punção Nenhum
À prova de água Não
Material do suporte Papel
Adequado para aço inoxidável Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Adequado para metal Sim
Adequado para madeira Sim
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Não
Adequado para pintura Sim
Adequado para vidro Não
Com perfuração para extração de poeiras Não
Fixação de gancho e laço Não
Tipo de partícula Corundum
Granulação de acordo com CAMI 150
Dispersão Extra grosseiro
Padrão de furos Nenhum
Finura do tecido não tecido Finura muito fina
Adequado para enchimento Sim
Marca Klingspor
Peso por peça (g) 119
Model PS 30 D
Type Finishing Paper Roll

Números do artigo

Referência S0076.000.150
EAN 4014855024612
UBB 240216506842
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 174099
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.