text.skipToContent text.skipToNavigation

Papel de acabamento 3M 255P 115mm x 50m

Referência 631633M
Largura 115
Tipo Roll
Comprimento (mm) 50000
Material do suporte Papel
Granulação de acordo com a FEPA 60

Especificações

Largura 115
Tipo Roll
Comprimento (mm) 50000
Material do suporte Papel
Granulação de acordo com a FEPA 60
Marca 3M
Peso por peça (g) 6146
Type Finishing Paper Roll

Descrição

O rolo de papel 3M™ 255P TH utiliza óxido de alumínio de corte rápido com um aditivo anti-entupimento e um suporte de papel de gramagem C que proporciona uma excelente resistência. Os nossos rolos de papel 255P TH duráveis foram concebidos para oferecer uma ação de corte duradoura e uma vida útil mais longa do produto.Utilize o rolo de papel 3M™ 255P TH com máquinas de lixar manuais e betumes, primários, tintas, plásticos e materiais sintéticos.Os nossos rolos 255P TH duráveis utilizam um revestimento de resina de óxido de alumínio de corte rápido com um aditivo anti-entupimento, ligado a um suporte de papel de peso C. Este suporte oferece uma excelente resistência, enquanto que o revestimento de óxido de alumínio de corte rápido é um aditivo anti-entupimento. Este suporte oferece uma excelente resistência, enquanto o mineral ajuda a prolongar a vida útil do produto e a proporcionar uma ação de corte duradoura.

Números do artigo

Referência 631633M
EAN 4046719224661
UBB 500614657178
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 63163
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.