text.skipToContent text.skipToNavigation

Papel de acabamento 3M 255P 115mm x 50m

Referência 631283M
Largura 115
Tipo Roll
Comprimento (mm) 50000
Granulação de acordo com CAMI 150
Marca 3M

Especificações

Largura 115
Tipo Roll
Comprimento (mm) 50000
Granulação de acordo com CAMI 150
Marca 3M
Peso por peça (g) 4193.5
Código pautal 68052000
Type Finishing Paper Roll

Descrição

O rolo de papel 3M™ 255P TH utiliza óxido de alumínio de corte rápido com um aditivo anti-entupimento e um suporte de papel de gramagem C que proporciona uma excelente resistência. Os nossos duráveis rolos de papel 255P TH foram concebidos para oferecer uma ação de corte duradoura e uma vida útil mais longa do produto. Utilize o rolo de papel 3M™ 255P TH com máquinas de lixar manuais e betumes, primários, tintas, plásticos e materiais sintéticos. Este suporte oferece uma excelente resistência, enquanto o mineral ajuda a prolongar a vida útil do produto e a proporcionar uma ação de corte duradoura.

Números do artigo

Referência 631283M
EAN 4046719224265
UBB 500614587870
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 63128
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.