Tecido
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
Tecido
611753M
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
Papel de acabamento 3M 241UZ 115mm x 50m
Adiconar catálogo
Referência
611753M
Largura
115
Tipo
Roll
Comprimento (mm)
50000
Granulação de acordo com CAMI
40
Marca
3M
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Largura
115
Tipo
Roll
Comprimento (mm)
50000
Granulação de acordo com CAMI
40
Marca
3M
Peso por peça (g)
9361.3
Type
Finishing Paper Roll
Download como PDF
Imprimir
Descrição
O rolo de papel 3M™ 241UZ possui um revestimento anti-estático que reduz a carga e um suporte estável e resistente ao rasgamento. Os nossos rolos 241UZ são úteis para uma elevada remoção de material e deixam um bom acabamento na madeira.Utilize o rolo de papel 3M™ 241UZ para uma elevada remoção de material e para deixar um bom acabamento na madeira. Os nossos rolos de papel 241UZ possuem um revestimento anti-estático que reduz a carga e um suporte estável resistente ao rasgamento.
Números do artigo
Referência
611753M
EAN
4001895843594
UBB
500614573268
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
61175