text.skipToContent text.skipToNavigation

Pano de limpeza Primp 42 x 40cm


Pano de trabalho muito resistente e versátil, num prático estojo de transporte. Este pano é fabricado com o material de polimento mais avançado. As fibras são tecidas sob uma pressão extremamente elevada. Por conseguinte, estes panos são muito potentes e podem proporcionar um excelente desempenho mesmo quando molhados. São ideais para a absorção de óleo

Referência 6G716960
Cor Branco
Desenho Outro
Embalagem Box
Número de folhas 650
Comprimento da folha (mm) 400
Embalado por 1

Especificações

Cor Branco
Desenho Outro
Embalagem Box
Número de folhas 650
Comprimento da folha (mm) 400
Largura da folha (mm) 420
Rótulo ecológico da UE Não
Marca Fabory approved vendor
Type Absorbent Cloth

Descrição

Pano de trabalho muito resistente e versátil, num prático estojo de transporte. Este pano é fabricado com o material de polimento mais avançado. As fibras são tecidas sob uma pressão extremamente elevada. Por conseguinte, estes panos são muito potentes e podem proporcionar um excelente desempenho mesmo quando molhados. São ideais para a absorção de óleo, etc.

Números do artigo

Referência 6G716960
EAN 8717703514896
UBB 500671111820
UNSPSC 47130000
Artigo do fabricante nr 51490508
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.