text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça de embeber sextavado interior UNF ASME B18.3 Alloy steel ASTM F835 Zincado 1/4-28X1 Inch

Especificações

Diâmetro 1/4 Inch
Comprimento 1 Inch
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Alloy steel
Material técnico ASTM F835
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Zincado
Rosca Unified National Fine
Info
  • Devido á desfavorável geometria da cabeça, estes parafusos têm uma capacidade de carga reduzida.
  • ATENÇÃO: como a norma do produto especifica tolerância da rosca 3A para tamanho até 1 polegada, zincagem pode causar problemas de fiting.

Dimensões

A 0.531
H 0.161
J 0.15625
LT (min.) 1
Fios por polegada 28

Padrões

ASME B18.3

Números do artigo

Referência U07567.025.0100
EAN 8715492887603
UBB 500625368138
UNSPSC 31162400

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.