text.skipToContent
text.skipToNavigation
Estimado cliente, devido ao período festivo, o envio da sua encomenda pode demorar um pouco mais do que o normal. Por favor, planeia a sua encomenda com mais antecedência. Desejamos-lhe um feliz mês de Dezembro.
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
Pistolas de ar quente e de colar
Todas as categorias
Automação & ligação
Brands
Equipamento de soldadura, soldadura e gás
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
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
9K403205
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
Hot air gun HL 1620 S 1600 W 300/500 degC 240 / 450 l/min STEINEL
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
9K403205
Largura
86
Altura
200
Frequência (Hz)
50 - 60
Com controlo de temperatura
Sim
Comprimento
252
Temperatura de funcionamento (°C)
300 - 500
Consumo nominal de energia (W)
1600
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Largura
86
Altura
200
Frequência (Hz)
50 - 60
Com controlo de temperatura
Sim
Comprimento
252
Temperatura de funcionamento (°C)
300 - 500
Consumo nominal de energia (W)
1600
Peso da máquina (kg)
0.717
Volume de ar (l/min)
450
Controlo do fluxo de ar
Posições
Tensão de alimentação (V)
220 - 230
Com indicação de temperatura
Não
Marca
Steinel
Type
HL 1620 S
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
9K403205
EAN
4007841351106
UBB
500583822977
UNSPSC
27112717
Artigo do fabricante nr
351106