text.skipToContent text.skipToNavigation

Adjustable clamping lever GN 300 d1 M 12 mm l1 92 mm l2 40 mm external thread GANTER


Referência 8V243876
Desenho Punho da alavanca
Altura 64
Tipo de acessórios/componentes Punho da alavanca
Comprimento da rosca (mm) 40
Diâmetro 24
Comprimento (mm) 92
Material Aço
Embalado por 1

Especificações

Desenho Punho da alavanca
Altura 64
Tipo de acessórios/componentes Punho da alavanca
Comprimento da rosca (mm) 40
Diâmetro 24
Comprimento (mm) 92
Material Aço
Tamanho da rosca (métrica) 12
Com botão de esfera Não
Métrico Sim
Cónico Sim
Acessórios Sim
Peça Não
Marca Ganter

Números do artigo

Referência 8V243876
EAN 4045525156821
UBB 500583652846
UNSPSC 31162807
Artigo do fabricante nr 300-92-M12-40-SW
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.