text.skipToContent text.skipToNavigation

Y.M46


Comprising: - Y.107: blind-nut riveter. - Selection of steel nuts M4 - M5 - M6, in popular sizes for joint thickness 0.3 to 3 mm (approx. 100 nuts). - Partitioned case with contents list and instructions: 360 x 300 x 60 mm. Weight: 2.500 kg.

Referência 8Q227687
Embalagem Caso
Número de brocas de guia 0
Número de chaves de forquilha 0
Número de brocas para madeira 0
Número de brocas helicoidais HSS 0
Embalado por 1

Especificações

Embalagem Caso
Número de brocas de guia 0
Número de chaves de forquilha 0
Número de brocas para madeira 0
Número de brocas helicoidais HSS 0
Número de cortadores de cabos 0
Número de ferramentas coaxiais 0
Número de chaves de fendas cruzadas PH 0
Número de chaves de fendas cruzadas PZ 0
Número de serras de furos 0
Número de ferramentas de acabamento de cabos de fibra ótica 0
Número de brocas de ponta de furo 0
Número de chaves de porcas 0
Número de chaves de fendas 0
Número de chaves de caixa 0
Número de chaves de caixa 0
Número de chaves de boca 0
Número de brocas de pedra 0
Número de brocas escalonadas 0
Número de chaves de fendas Torx 0
Número total de ferramentas 1
Número de limas 0
Número de ferramentas de medição 0
Número de alicates 0
Número de chaves combinadas 0
Número de chaves hexagonais 0
Número de chaves ajustáveis 0
Número de inserções de bits 0
Número de ferramentas de teste 0
Número de catracas 0
Número de barras tommy 0
Número de cinzéis e punções 0
Número de martelos 0
Número de ferramentas multifuncionais 0
Número de serras 0
Marca FACOM
Características principais Comprising:- Y.107: blind-nut riveter.- Selection of steel nuts M4 - M5 - M6, in popular sizes for joint thickness 0.3 to 3 mm (approx. 100 nuts).- Partitioned case with contents list and instructions: 360 x 300 x 60 mm.Weight: 2.500 kg.

Descrição

Comprising: - Y.107: blind-nut riveter. - Selection of steel nuts M4 - M5 - M6, in popular sizes for joint thickness 0.3 to 3 mm (approx. 100 nuts). - Partitioned case with contents list and instructions: 360 x 300 x 60 mm. Weight: 2.500 kg.

Números do artigo

Referência 8Q227687
EAN 3148510881607
UBB 500637271221
UNSPSC 31161703
Artigo do fabricante nr Y.M46
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.