Gancho de alavanca alta
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
7Z439429
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
Adjustable clamping lever GN 300 d1 M 6 mm GANTER
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
7Z439429
Desenho
Punho da alavanca
Altura
34
Tipo de acessórios/componentes
Punho da alavanca
Comprimento da rosca (mm)
32
Diâmetro
13
Comprimento (mm)
45
Material
Aço
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Punho da alavanca
Altura
34
Tipo de acessórios/componentes
Punho da alavanca
Comprimento da rosca (mm)
32
Diâmetro
13
Comprimento (mm)
45
Material
Aço
Tamanho da rosca (métrica)
6
Com botão de esfera
Não
Métrico
Sim
Cónico
Sim
Acessórios
Sim
Peça
Não
Marca
Ganter
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
7Z439429
EAN
4045525146846
UBB
500583354773
UNSPSC
31162807
Artigo do fabricante nr
300-45-M6-32-SW