text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fsm clix m 6 conetor


A porca de canal FSM Clix M da fischer une, de forma rápida e segura, braçadeiras de tubos em calhas de montagem FLS, juntamente com uma haste roscada. A porca de canal FSM Clix M é conectada com segurança por meio de uma rotação de 90°. A fischer oferece a FSM Clix M nos tamanhos M6, M8 e M10. A lingueta de contacto especial na FSM Clix M assegura a pr

Referência 64166.060.001
Proteção da superfície Zincado galvânico/eletrolítico
Tipo de rosca Métrico
Material Aço
Tamanho da rosca (métrica) 6
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Zincado galvânico/eletrolítico
Tipo de rosca Métrico
Material Aço
Tamanho da rosca (métrica) 6

Descrição

A porca de canal FSM Clix M da fischer une, de forma rápida e segura, braçadeiras de tubos em calhas de montagem FLS, juntamente com uma haste roscada. A porca de canal FSM Clix M é conectada com segurança por meio de uma rotação de 90°. A fischer oferece a FSM Clix M nos tamanhos M6, M8 e M10. A lingueta de contacto especial na FSM Clix M assegura a pressão de contacto necessária do elemento no canal FLS, para garantir um ajuste seguro durante a montagem. Para além disso, os dentes pronunciados na porca de canal permitem um posicionamento preciso e seguro nas calhas de montagem FLS e facilitam o processo de instalação. A versão de zinco galvanizado é adequada para a instalação em edifícios. O certificado de proteção contra incêndios oferece uma segurança adicional para a porca de canal.

Números do artigo

Referência 64166.060.001
EAN 4048962264937
UBB 500698920864
UNSPSC 31162905
Artigo do fabricante nr 538650
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.