text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso Fischer fhs clix 10x60 t-head


O parafuso de cabeça em T FHS Clix da fischer é um elemento de fixação para conectar com segurança braçadeiras de tubos com o sistema de canais de montagem FLS da fischer. O parafuso de cabeça em T FHS Clix é conectado com segurança por meio de uma rotação de 90 °. O FHS Clix está disponível nos tamanhos M8 e M10 e nos comprimentos de 30 a 100 mm. A lin

Referência 64161.100.060
Proteção da superfície Zincado galvânico/eletrolítico
Classe de qualidade Outro
Comprimento (mm) 60
Material Aço
Tamanho da rosca (métrica) 10
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Zincado galvânico/eletrolítico
Classe de qualidade Outro
Comprimento (mm) 60
Material Aço
Tamanho da rosca (métrica) 10
Adequado para calha de montagem Sim
Largura da cabeça (mm) 10
Marca Fischer

Descrição

O parafuso de cabeça em T FHS Clix da fischer é um elemento de fixação para conectar com segurança braçadeiras de tubos com o sistema de canais de montagem FLS da fischer. O parafuso de cabeça em T FHS Clix é conectado com segurança por meio de uma rotação de 90 °. O FHS Clix está disponível nos tamanhos M8 e M10 e nos comprimentos de 30 a 100 mm. A lingueta de contacto especial no FHS Clix assegura a pressão de contacto necessária do elemento de fixação no canal FLS, para garantir um ajuste seguro durante a montagem. Além disso, os dentes pronunciados na porca de canal permitem um posicionamento preciso e seguro nos canais de montagem FLS e facilitam o processo de instalação. A versão de zinco galvanizado é adequada para a instalação em edifícios. O certificado de proteção contra incêndios oferece segurança adicional para a porca de canal.

Números do artigo

Referência 64161.100.060
EAN 4048962265224
UBB 500698920377
UNSPSC 31162905
Artigo do fabricante nr 538660
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.