text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, devido ao período festivo, o envio da sua encomenda pode demorar um pouco mais do que o normal. Por favor, planeia a sua encomenda com mais antecedência. Desejamos-lhe um feliz mês de Dezembro.

Suporte de montagem Fischer mw 90°


Os elementos de construção dos suportes de montagem fischer MW 90° e MWU 90°, juntamente com a porca de canal FSM Clix P, criam ligações precisas e simples dos canais de montagem entre si ou com o substrato. Os olhais de retenção especiais permitem a inserção precisa do MW 90° longitudinalmente e transversalmente ao perfil do canal de montagem FLS. A MW

Referência 64139.090.001
Classe de qualidade Outro
Material Aço
Embalado por 1

Especificações

Classe de qualidade Outro
Material Aço

Descrição

Os elementos de construção dos suportes de montagem fischer MW 90° e MWU 90°, juntamente com a porca de canal FSM Clix P, criam ligações precisas e simples dos canais de montagem entre si ou com o substrato. Os olhais de retenção especiais permitem a inserção precisa do MW 90° longitudinalmente e transversalmente ao perfil do canal de montagem FLS. A MWU pode ser fixada diretamente ao suporte numa instalação que poupa espaço. Os suportes MW e MWU têm orifícios standard com um diâmetro de 8,5 mm em conformidade com o FSM Clix P 8 e tampões com um diâmetro exterior de 8 mm. A versão de zinco galvanizado é adequada para a instalação em edifícios.

Números do artigo

Referência 64139.090.001
EAN 4048962265293
UBB 500698919304
UNSPSC 31162905
Artigo do fabricante nr 538668
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.