Gancho de alavanca alta
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
Maquinação
Material elétrico
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
4S458014
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
Adjustable clamping lever GN 300 d1 M 12 mm GANTER
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
4S458014
Desenho
Punho da alavanca
Altura
75
Tipo de acessórios/componentes
Punho da alavanca
Comprimento da rosca (mm)
63
Diâmetro
30
Comprimento (mm)
108
Material
Aço
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Punho da alavanca
Altura
75
Tipo de acessórios/componentes
Punho da alavanca
Comprimento da rosca (mm)
63
Diâmetro
30
Comprimento (mm)
108
Material
Aço
Tamanho da rosca (métrica)
12
Com botão de esfera
Não
Métrico
Sim
Cónico
Sim
Acessórios
Sim
Peça
Não
Marca
Ganter
Código pautal
84879090
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
4S458014
EAN
4045525136397
UBB
500582211560
UNSPSC
31162807
Artigo do fabricante nr
300-108-M12-63-SW