text.skipToContent text.skipToNavigation

Ideal plate shears D08 length 230 mm ERDI


Special flat cutter head enables cutting in narrowest radius. For continuous, straight and curved cuts. Edges with micro-serrations for slip-proof working. Available in right or left cutting versions

Referência 3O981256
Comprimento 230
Funcionamento Destro
Espessura máxima da placa (mm) 1.2
Modelo reto Sim
Embalado por 1

Especificações

Comprimento 230
Funcionamento Destro
Espessura máxima da placa (mm) 1.2
Modelo reto Sim

Descrição

Special flat cutter head enables cutting in narrowest radius. For continuous, straight and curved cuts. Edges with micro-serrations for slip-proof working. Available in right or left cutting versions

Números do artigo

Referência 3O981256
UBB 500719112624
UNSPSC 27111507
Artigo do fabricante nr D08
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.