text.skipToContent text.skipToNavigation

Oxxa Premium Wali 5470 Macacão XL em poliéster azul-marinho com fecho de correr oculto de duas vias


Numéro d'article 8I273727
Cor Azul
Isolado Não
Resistente ao óleo Não
Resistente a produtos químicos Não
Versão anti-estática Não
Material Polyester (PET)
Versão ignífuga Não
Emballé par 1

Spécifications

Cor Azul
Isolado Não
Resistente ao óleo Não
Resistente a produtos químicos Não
Versão anti-estática Não
Material Polyester (PET)
Versão ignífuga Não
Botão de fecho Não
Capota amovível Não
Adequado para sobrepressão Não
Estanque ao fluido Sim
Descartável Não
Tipo de ajuste 1/1 de comprimento
Repelente de água Sim
Tamanho (US/CA) XL
Alta visibilidade (cores de sinalização) Não
Com faixas reflectoras Não
Género Linho
Tamanho da sonda 6 - 6
Peso do material (g/m²) 170
Proteção contra a água e a humidade em conformidade com a norma EN 343 Sim
Proteção contra avisos em conformidade com a norma EN ISO 20471 Não
Proteção contra o calor e a chama de acordo com a norma EN 11612 Não
Lavável na máquina Não
Proteção contra soldadura de acordo com a norma EN 11611 Não
Estanqueidade Não
Com ligação de ar fresco Não
Marca OXXA Premium
Código pautal 62104000
Model Wali
Safety 3.1

Numéros d'articles

Numéro d'article 8I273727
EAN 8718249032998
UBB 500513843655
UNSPSC 46181506
N° Article du fabricant 24547006
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.