Roupa de alta visibilidade
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
Roupa de trabalho
Roupa de alta visibilidade
1K443386
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
Oxxa PARKA 0996 Casaco de trabalho poliéster/algodão laranja com fecho de correr oculto XXL
Adiconar catálogo
Referência
1K443386
Cor
Orange
Desenho
Outro
Estanque à água
Não
Resistente ao óleo
Não
Versão anti-estática
Não
Material
4GG
Com isolamento térmico
Não
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Cor
Orange
Desenho
Outro
Estanque à água
Não
Resistente ao óleo
Não
Versão anti-estática
Não
Material
4GG
Com isolamento térmico
Não
Tipo de fecho
Botão de apertar
Versão ignífuga
Não
Proteção térmica
Não
Proteção contra produtos químicos
Não
Testado contra falhas de arco
Não
Descartável
Não
Tipo de ajuste
1/1 de comprimento
Repelente de água
Não
Tamanho (US/CA)
XXL
Alta visibilidade (cores de sinalização)
Sim
Com faixas reflectoras
Sim
Género
Linho
Modelo infantil
Não
Comprimento da roupa
3/4 comprimento
Resistente aos cortes
Não
Tipo de capuz
Removível
Tamanho da sonda
7 - 7
Peso do material (g/m²)
250
Proteção contra a água e a humidade em conformidade com a norma EN 343
Não
Proteção contra avisos em conformidade com a norma EN ISO 20471
Não
Proteção contra o calor e a chama de acordo com a norma EN 11612
Não
Lavável na máquina
Sim
Proteção contra soldadura de acordo com a norma EN 11611
Não
Marca
OXXA
Model
PARKA 0996
Safety
3.2
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
1K443386
EAN
8718249018305
UBB
500513817261
UNSPSC
46181533
Artigo do fabricante nr
26099607