text.skipToContent text.skipToNavigation

OXXA Fato de proteção descartável essencial 8200 TYPE 5/6 Branco M


Referência 4H785445
Cor Branco
Isolado Não
Resistente ao óleo Não
Resistente a produtos químicos Sim
Versão anti-estática Sim
Material Outro
Versão ignífuga Não
Embalado por 1

Especificações

Cor Branco
Isolado Não
Resistente ao óleo Não
Resistente a produtos químicos Sim
Versão anti-estática Sim
Material Outro
Versão ignífuga Não
Botão de fecho Não
Capota amovível Não
Adequado para sobrepressão Não
Estanque ao fluido Não
Descartável Sim
Tipo de ajuste Tamanho normal
Repelente de água Sim
Tamanho (US/CA) M
Alta visibilidade (cores de sinalização) Não
Com faixas reflectoras Não
Género Linho
Tamanho da sonda 4 - 4
Proteção contra a água e a humidade em conformidade com a norma EN 343 Não
Proteção contra avisos em conformidade com a norma EN ISO 20471 Não
Proteção contra o calor e a chama de acordo com a norma EN 11612 Não
Lavável na máquina Não
Proteção contra soldadura de acordo com a norma EN 11611 Não
Estanqueidade Não
Com ligação de ar fresco Não
Marca OXXA Essential
Código pautal 62034331
Model Omar
Type Overall

Números do artigo

Referência 4H785445
EAN 8718249048586
UBB 500650333395
UNSPSC 46181503
Artigo do fabricante nr 27820004
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.