text.skipToContent text.skipToNavigation

Oxxa Essential Walaka Jacket Blue Size 5/L


Article number 4A448670
Cor Azul
Ausführung Jacke
Estanque à água Sim
Resistente ao óleo Não
Antistatische Ausführung Nein
Material Outro
Com isolamento térmico Não
Packed per 1

Specifications

Cor Azul
Ausführung Jacke
Estanque à água Sim
Resistente ao óleo Não
Antistatische Ausführung Nein
Material Outro
Com isolamento térmico Não
Tipo de fecho Outro
Versão ignífuga Não
Proteção térmica Sim
Proteção contra produtos químicos Nein
Testado contra falhas de arco Não
Descartável Não
Tipo de ajuste 1/1 de comprimento
Repelente de água Sim
Tamanho (US/CA) L
Alta visibilidade (cores de sinalização) Não
Com faixas reflectoras Não
Género Linho
Modelo infantil Não
Comprimento da roupa Puxe
Resistente aos cortes Não
Tipo de capuz Nenhum
Größe 5 - 5
Peso do material (g/m²) 170
Proteção contra a água e a humidade em conformidade com a norma EN 343 Não
Proteção contra avisos em conformidade com a norma EN ISO 20471 Não
Proteção contra o calor e a chama de acordo com a norma EN 11612 Não
Lavável na máquina Sim
Proteção contra soldadura de acordo com a norma EN 11611 Não
Marca OXXA Essential
Código pautal 62104000
Model Walaka
Safety 3.1
Type Jacket

Article numbers

Article number 4A448670
EAN 8718249031274
UBB 500513835990
UNSPSC 46181506
Manufacturer article nr  24520005
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.