text.skipToContent text.skipToNavigation

OXXA Essential Rain jacket 5200 Walaka Verde M

Referência 2M840111
Cor Verde
Desenho Jacket
Estanque à água Sim
Resistente ao óleo Não
Versão anti-estática Não
Material Outro
Com isolamento térmico Não

Especificações

Cor Verde
Desenho Jacket
Estanque à água Sim
Resistente ao óleo Não
Versão anti-estática Não
Material Outro
Com isolamento térmico Não
Tipo de fecho Outro
Versão ignífuga Não
Proteção térmica Não
Proteção contra produtos químicos Não
Testado contra falhas de arco Não
Descartável Não
Tipo de ajuste 1/1 de comprimento
Repelente de água Sim
Tamanho (US/CA) M
Alta visibilidade (cores de sinalização) Não
Com faixas reflectoras Não
Género Linho
Modelo infantil Não
Comprimento da roupa Puxe
Resistente aos cortes Não
Tipo de capuz Nenhum
Tamanho da sonda 4 - 4
Peso do material (g/m²) 170
Proteção contra a água e a humidade em conformidade com a norma EN 343 Sim
Proteção contra avisos em conformidade com a norma EN ISO 20471 Não
Proteção contra o calor e a chama de acordo com a norma EN 11612 Não
Lavável na máquina Não
Proteção contra soldadura de acordo com a norma EN 11611 Não
Marca OXXA Essential
Model Walaka
Safety 3.1
Type Jacket

Números do artigo

Referência 2M840111
EAN 8718249031458
UBB 500513837145
UNSPSC 46181506
Artigo do fabricante nr 24521504
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.