text.skipToContent text.skipToNavigation

OXXA Essential Rain coverall 5400 Green XL Warona

Referência 0E090696
Cor Verde
Isolado Não
Resistente ao óleo Não
Resistente a produtos químicos Não
Versão anti-estática Não
Material Polyester (PET)
Versão ignífuga Não

Especificações

Cor Verde
Isolado Não
Resistente ao óleo Não
Resistente a produtos químicos Não
Versão anti-estática Não
Material Polyester (PET)
Versão ignífuga Não
Botão de fecho Não
Capota amovível Não
Adequado para sobrepressão Não
Estanque ao fluido Sim
Descartável Não
Tipo de ajuste 1/1 de comprimento
Repelente de água Sim
Tamanho (US/CA) XL
Alta visibilidade (cores de sinalização) Não
Com faixas reflectoras Não
Género Linho
Tamanho da sonda 6 - 6
Peso do material (g/m²) 170
Proteção contra a água e a humidade em conformidade com a norma EN 343 Sim
Proteção contra avisos em conformidade com a norma EN ISO 20471 Não
Proteção contra o calor e a chama de acordo com a norma EN 11612 Não
Lavável na máquina Não
Proteção contra soldadura de acordo com a norma EN 11611 Não
Estanqueidade Não
Com ligação de ar fresco Não
Marca OXXA Essential
Model Warona
Safety 3.1
Type Overall

Números do artigo

Referência 0E090696
EAN 8718249032899
UBB 500513814037
UNSPSC 46181506
Artigo do fabricante nr 24541506
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.