text.skipToContent text.skipToNavigation

OXXA Essential Probatex Coverall 5320 Azul-marinho 48

Artikelnummer 1C727140
Cor Azul
Isolado Não
Resistente ao óleo Não
Resistente a produtos químicos Não
Versão anti-estática Sim
Material Outro
Versão ignífuga Sim

Specificaties

Cor Azul
Isolado Não
Resistente ao óleo Não
Resistente a produtos químicos Não
Versão anti-estática Sim
Material Outro
Versão ignífuga Sim
Botão de fecho Sim
Capota amovível Não
Adequado para sobrepressão Não
Estanque ao fluido Não
Descartável Não
Tipo de ajuste 1/1 de comprimento
Repelente de água Não
Alta visibilidade (cores de sinalização) Não
Com faixas reflectoras Não
Género Linho
Tamanho da sonda 48 - 48
Peso do material (g/m²) 350
Proteção contra a água e a humidade em conformidade com a norma EN 343 Não
Proteção contra avisos em conformidade com a norma EN ISO 20471 Não
Proteção contra o calor e a chama de acordo com a norma EN 11612 Sim
Lavável na máquina Não
Proteção contra soldadura de acordo com a norma EN 11611 Sim
Estanqueidade Não
Com ligação de ar fresco Não
Marca OXXA Essential
Código pautal
Model Probatex
Safety Y/Y/Y
Type Overall

Artikelnummers

Artikelnummer 1C727140
EAN 8712382335398
UBB 500513829639
UNSPSC 53100000
Fabrikant artikelnummer 21532048
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.