text.skipToContent text.skipToNavigation

OXXA Essential Probatex Coverall 5320 Azul-marinho 62

Referência 8P153051
Cor Azul
Isolado Não
Resistente ao óleo Não
Resistente a produtos químicos Não
Versão anti-estática Sim
Material Outro
Versão ignífuga Sim

Especificações

Cor Azul
Isolado Não
Resistente ao óleo Não
Resistente a produtos químicos Não
Versão anti-estática Sim
Material Outro
Versão ignífuga Sim
Botão de fecho Sim
Capota amovível Não
Adequado para sobrepressão Não
Estanque ao fluido Não
Descartável Não
Tipo de ajuste 1/1 de comprimento
Repelente de água Não
Alta visibilidade (cores de sinalização) Não
Com faixas reflectoras Não
Género Linho
Tamanho da sonda 62 - 62
Peso do material (g/m²) 350
Proteção contra a água e a humidade em conformidade com a norma EN 343 Não
Proteção contra avisos em conformidade com a norma EN ISO 20471 Não
Proteção contra o calor e a chama de acordo com a norma EN 11612 Sim
Lavável na máquina Não
Proteção contra soldadura de acordo com a norma EN 11611 Sim
Estanqueidade Não
Com ligação de ar fresco Não
Marca OXXA Essential
Model Probatex
Safety Y/Y/Y
Type Overall

Números do artigo

Referência 8P153051
EAN 8712382335480
UBB 500513830371
UNSPSC 53100000
Artigo do fabricante nr 21532062
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.