text.skipToContent text.skipToNavigation

Casaco Probatex Combi OXXA Essential 5199 Azul-marinho 50


Artículo No. 3Q850501
Cor Azul
Desenho Jacket
Estanque à água Não
Resistente ao óleo Não
Versão anti-estática Sim
Material Cotton
Com isolamento térmico Não
Embalado por 1

Especificaciones

Cor Azul
Desenho Jacket
Estanque à água Não
Resistente ao óleo Não
Versão anti-estática Sim
Material Cotton
Com isolamento térmico Não
Tipo de fecho Outro
Versão ignífuga Sim
Proteção térmica Sim
Proteção contra produtos químicos Não
Testado contra falhas de arco Não
Descartável Não
Tipo de ajuste 1/1 de comprimento
Repelente de água Não
Alta visibilidade (cores de sinalização) Não
Com faixas reflectoras Não
Género Linho
Modelo infantil Não
Comprimento da roupa 3/4 comprimento
Resistente aos cortes Não
Tipo de capuz Nenhum
Tamanho da sonda 50 - 50
Peso do material (g/m²) 350
Proteção contra a água e a humidade em conformidade com a norma EN 343 Não
Proteção contra avisos em conformidade com a norma EN ISO 20471 Não
Proteção contra o calor e a chama de acordo com a norma EN 11612 Sim
Lavável na máquina Sim
Proteção contra soldadura de acordo com a norma EN 11611 Sim
Marca OXXA Essential
Model Matt
Safety Y/Y/Y
Type Jacket

Números de artículo

Artículo No. 3Q850501
EAN 8718249037214
UBB 500513833185
UNSPSC 53100000
Artículo del fabricante nr 22519950
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.