text.skipToContent text.skipToNavigation

Oxxa Essential Maka 2665 Casaco de parka em poliéster azul M

Referência 1K745175
Cor Azul
Desenho Outro
Estanque à água Sim
Resistente ao óleo Não
Versão anti-estática Sim
Material 4GG
Com isolamento térmico Não

Especificações

Cor Azul
Desenho Outro
Estanque à água Sim
Resistente ao óleo Não
Versão anti-estática Sim
Material 4GG
Com isolamento térmico Não
Tipo de fecho Outro
Versão ignífuga Não
Proteção térmica Não
Proteção contra produtos químicos Sim
Testado contra falhas de arco Não
Descartável Não
Tipo de ajuste 1/1 de comprimento
Repelente de água Sim
Tamanho (US/CA) M
Alta visibilidade (cores de sinalização) Não
Com faixas reflectoras Não
Género Linho
Modelo infantil Não
Comprimento da roupa Puxe
Resistente aos cortes Não
Tipo de capuz Nenhum
Tamanho da sonda 4 - 4
Peso do material (g/m²) 250
Proteção contra a água e a humidade em conformidade com a norma EN 343 Sim
Proteção contra avisos em conformidade com a norma EN ISO 20471 Não
Proteção contra o calor e a chama de acordo com a norma EN 11612 Não
Lavável na máquina Sim
Proteção contra soldadura de acordo com a norma EN 11611 Não
Marca OXXA Essential
Código pautal 62104000
Model Maka
Safety 3,2/Y/6/Y

Números do artigo

Referência 1K745175
EAN 8718249030055
UBB 500513821537
UNSPSC 53100000
Artigo do fabricante nr 24266504
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.