text.skipToContent text.skipToNavigation

Oxxa Essential Magoma 2664 Casaco de parka em poliéster laranja fluorescente/azul marinho XXL

Artículo No. 7A425555
Cor Multicolorido
Desenho Outro
Estanque à água Sim
Resistente ao óleo Não
Versão anti-estática Sim
Material Outro
Com isolamento térmico Não

Especificaciones

Cor Multicolorido
Desenho Outro
Estanque à água Sim
Resistente ao óleo Não
Versão anti-estática Sim
Material Outro
Com isolamento térmico Não
Tipo de fecho Outro
Versão ignífuga Não
Proteção térmica Sim
Proteção contra produtos químicos Sim
Testado contra falhas de arco Não
Descartável Não
Tipo de ajuste 1/1 de comprimento
Repelente de água Sim
Tamanho (US/CA) XXL
Alta visibilidade (cores de sinalização) Sim
Com faixas reflectoras Sim
Género Linho
Modelo infantil Não
Comprimento da roupa 3/4 comprimento
Resistente aos cortes Não
Tipo de capuz Nenhum
Tamanho da sonda 7 - 7
Peso do material (g/m²) 250
Proteção contra a água e a humidade em conformidade com a norma EN 343 Sim
Proteção contra avisos em conformidade com a norma EN ISO 20471 Não
Proteção contra o calor e a chama de acordo com a norma EN 11612 Não
Lavável na máquina Sim
Proteção contra soldadura de acordo com a norma EN 11611 Não
Marca OXXA Essential
Código pautal 62104000
Model Magoma
Safety 3,2/Y/6/3/Y

Números de artículo

Artículo No. 7A425555
EAN 8718249029998
UBB 500513821206
UNSPSC 53100000
Artículo del fabricante nr 24266407
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.