text.skipToContent text.skipToNavigation

OXXA Essential Casaco de piloto de alta visibilidade 0977 Amarelo fluorescente XL


Referência 9B475345
Cor Outro
Desenho Jacket
Estanque à água Não
Resistente ao óleo Não
Versão anti-estática Não
Material 4GG
Com isolamento térmico Não
Embalado por 1

Especificações

Cor Outro
Desenho Jacket
Estanque à água Não
Resistente ao óleo Não
Versão anti-estática Não
Material 4GG
Com isolamento térmico Não
Tipo de fecho Unissex
Versão ignífuga Não
Proteção térmica Não
Proteção contra produtos químicos Não
Testado contra falhas de arco Não
Descartável Não
Tipo de ajuste 1/1 de comprimento
Repelente de água Não
Tamanho (US/CA) XL
Alta visibilidade (cores de sinalização) Sim
Com faixas reflectoras Sim
Género Linho
Modelo infantil Não
Comprimento da roupa 3/4 comprimento
Resistente aos cortes Não
Tipo de capuz Removível
Tamanho da sonda 6 - 6
Peso do material (g/m²) 280
Proteção contra a água e a humidade em conformidade com a norma EN 343 Não
Proteção contra avisos em conformidade com a norma EN ISO 20471 Sim
Proteção contra o calor e a chama de acordo com a norma EN 11612 Não
Lavável na máquina Não
Proteção contra soldadura de acordo com a norma EN 11611 Não
Marca OXXA Essential
Código pautal 62019300
Model Akila
Safety 3.2
Type Pilot Jacket

Números do artigo

Referência 9B475345
EAN 8718249017728
UBB 500513825181
UNSPSC 46181533
Artigo do fabricante nr 26097706
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.